Bits AW® 1/4"
- AW® sporet har 6 tagger, for overføring av momentet
- AW® spor er konet og "klyper" i skruesporet, slik at skruen sentrerer og sitter fast på bitset.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | Størrelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06145420 061 5
|
M5 gjenget bits AW20 orange L=45mm
|
Spor
|
Drev
|
Drevtype
|
Lengde
|
Harmonisert systemkode
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
|
Sportype
|
Størrelse
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06146220 061 5
|
M6 gjenget bits AW20 orange L=45mm
|
Spor
AW-spiss
|
Drev
Nominell diameter 6 mm
|
Drevtype
Metrisk gjenge
|
Lengde
45 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
11.000 g
|
Sportype
AW
|
Størrelse
20
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06145810 061 5
|
1/4 bits AW10 rosa/lilla L=110mm
|
Spor
|
Drev
|
Drevtype
|
Lengde
|
Harmonisert systemkode
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
|
Sportype
|
Størrelse
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)