Dobbelbits 4 mm HEX2,5 - HEX3,0
Passer i Presisjon magasinskrutrekker art. nr. 0613 480 1
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Sportype | Drev | Drevtype | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614480301961 3
|
Dobbelbits HEX 2,5xHEX3,0mm 4x28mm
|
Spor
Sekskantnøkkel, 2,5 mm (verktøy)Sekskantnøkkel, 3 mm (verktøy)
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Drev
4 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
28 mm
|
Materiale
Chrome-silicone-manganese-molybdenum-vanadium-steel
|
Produktvekt (per element)
0.666 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|