Dobbelbits 4 mm PH1 - PH2
Passer i Presisjon magasinskrutrekker art. nr. 0613 480 1
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614480101961 3
|
Dobbelbits PH1xPH2 4x28mm
|
Spor
PH-spissPH-spiss
|
Drev
4 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
28 mm
|
Materiale
Chrome-silicone-manganese-molybdenum-vanadium-steel
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Sportype
PH
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|