Dobbelbits 4 mm TR6 - TR8 Hulltorx
Passer i Presisjon magasinskrutrekker art. nr. 0613 480 1
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Materiale | Maks. nominell diameter for utvendig Torx | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614480500961 3
|
Dobbelbits TR6xTR8 4x28mm
|
Spor
TX-spissTX-spiss
|
Drev
4 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
28 mm
|
Materiale
Chrome-silicone-manganese-molybdenum-vanadium-steel
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
2.30 mm
|
Produktvekt (per element)
0.667 g
|
Sportype
TX med hull
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|