Bits for innvendig 4-kt. 1/4" L=25 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614000225990 5
|
1/4 firkantbits R2=3,0mm L=25mm
|
Spor
Robertson nr. 2
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Produktvekt (per element)
14.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|