Bits for innvendig 4-kt. 1/4" L=50 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
575306638 990 5
|
1/4 firkantbits R2=3,0mm L=50mm
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Lengde
50 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Produktvekt (per element)
9.5 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|