Bits Phillips® 1/4" for magasinforsats L=176 - 176,5 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614100212061 3
|
1/4 bits PH2 f.magasinforsats L=176,5mm
|
Spor
PH-spiss
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
176.5 mm
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
35.800 g
|
Sportype
PH
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614100213990 5
|
1/4 bits f.magasinf. PH2 redusert L=176
|
Spor
PH-spiss
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
176 mm
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Produktvekt (per element)
28.000 g
|
Sportype
PH
|
Harmonisert systemkode
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)