Bits Phillips® 1/4" Standard L=110 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614176739061 3
|
1/4 bits PH2 L=110mm
|
Spor
PH-spiss
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
110 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
24.166 g
|
Sportype
PH
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)