Bits Phillips® 1/4" Torsjon med diamant L=25 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Farge | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061442252 061 5
|
1/4 torsjonbits PH2 m.diamant L=25mm
|
Spor
PH-spiss
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Farge
Gull
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Sportype
PH
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)