Bits Phillips 10 mm tange L=30 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614788902061 5
|
10mm bits PH2 L=30mm
|
Spor
PH-spiss
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
11.600 g
|
Sportype
PH
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|