Bits Phillips® M5 og M6 L=45 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614176679005 5
|
M5 gjenget bits PH2 hvit L=45mm
|
Spor
PH-spiss
|
Drev
Nominell diameter 5 mm
|
Drevtype
Metrisk gjenge
|
Lengde
45 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Sportype
PH
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614174677990 10
|
M6 gjenget bits PH2 L=45mm
|
Spor
PH-spiss
|
Drev
Nominell diameter 6 mm
|
Drevtype
Philips
|
Lengde
45 mm
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Produktvekt (per element)
13.600 g
|
Sportype
PH
|
Harmonisert systemkode
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)