Bits Torx® 1/4" og 5/16"
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
06143145 090 1
|
5/16 bits Torx TX45 L=35mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143150 090 1
|
5/16 bits Torx TX50 L=35mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143110 090 10
|
1/4 bits Torx TX10 blå L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143115 090 10
|
1/4 bits Torx TX15 gul L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143120 090 10
|
1/4 bits Torx TX20 hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143125 090 10
|
1/4 bits Torx TX25 svart L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143127 090 10
|
1/4 bits Torx TX27 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143130 090 10
|
1/4 bits Torx TX30 rød L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143140 090 10
|
1/4 bits Torx TX40 grønn L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
TX, TR og TXC diameter målt fra topp til topp
|
|
TX8 | 2,30 |
TX9 | 2,48 |
TX10 | 2,72 |
TX15 | 3,26 |
TX20 | 3,84 |
TX25 | 4,40 |
TX27 | 4,96 |
TX30 | 5,49 |
TX40 | 6,60 |
TX45 | 7,77 |
TX50 | 8,79 |
TX55 | 11,17 |
TX60 | 13,20 |
TX70 | 15,49 |
TX80 | 17,51 |
TX90 | 19,88 |
TX100 | 22,09 |