Bits Hulltorx® 1/4" L=25 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Materiale | Harmonisert systemkode | Maks. nominell diameter for utvendig Torx | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614352608061 5
|
1/4 hulltorxbits TR8 L=25mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
2.31 mm
|
Produktvekt (per element)
4.500 g
|
Sportype
TX med hull
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614352610061 5
|
1/4 hulltorxbits TR10 L=25mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
2.74 mm
|
Produktvekt (per element)
4.500 g
|
Sportype
TX med hull
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614352615061 5
|
1/4 hulltorxbits TR15 L=25mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
3.27 mm
|
Produktvekt (per element)
4.700 g
|
Sportype
TX med hull
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614352620061 5
|
1/4 hulltorxbits TR20 L=25mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
3.86 mm
|
Produktvekt (per element)
5.300 g
|
Sportype
TX med hull
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614352625061 5
|
1/4 hulltorxbits TR25 L=25mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
4.43 mm
|
Produktvekt (per element)
6.000 g
|
Sportype
TX med hull
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614352627061 5
|
1/4 hulltorxbits TR27 L=25mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
4.99 mm
|
Produktvekt (per element)
5.700 g
|
Sportype
TX med hull
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614352630061 5
|
1/4 hulltorxbits TR30 L=25mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
5.52 mm
|
Produktvekt (per element)
5.800 g
|
Sportype
TX med hull
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614352640061 5
|
1/4 hulltorxbits TR40 L=25mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
6.65 mm
|
Produktvekt (per element)
6.300 g
|
Sportype
TX med hull
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|