Bits XZN 10 mm tange L=30 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Sportype | Drev | Drevtype | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614788405061 5
|
10mm bits XZN M5 L=30mm
|
Spor
Firkantpipe 5°mm
|
Sportype
Flertannet
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
11.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614788406061 5
|
10mm bits XZN M6 L=30mm
|
Spor
Firkantpipe 6 mm
|
Sportype
Flertannet
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
12.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614788408061 5
|
10mm bits XZN M8 L=30mm
|
Spor
Firkantpipe 8°mm
|
Sportype
Flertannet
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
13.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614788410061 5
|
10mm bits XZN M10 L=30mm
|
Spor
Firkantpipe 10°mm
|
Sportype
Flertannet
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
15.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614788412061 5
|
10mm bits XZN M12 L=30mm
|
Spor
Firkantpipe 12°mm
|
Sportype
Flertannet
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
19.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|