Bitsboks 1/4" med 17 deler RW, PH, PZ, TX, HEX, RETT
- Spesielt bitsutvalg som dekker de mest brukte skruesporene i markedet
- Boksen inneholder RW, Phillips, Pozidrive, Torx, Hex og Rettspor
- Solid, slagfast plastboks med avtagbart belteklips på baksiden
- Innholdoversikt i lokket
- Bits med Würths fargesystem for å gjenkjenne riktig bits til skruene
- Velorganisert innredning gir god oversikt
- Innredningsseksjoner kan tas ut av boksen ved behov
- Bitslengde: 25 mm
- Utvendige mål: 86 x 60 x 42 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Antall deler i sortiment/sett | Lengde | Bredde | Høyde | Drevtype | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614400203961 1
|
Bitsboks 17 deler RW-PH-PZ-TX-HEX-Rettsp
|
Drev
1/4 tomme
|
Antall deler i sortiment/sett
17 STK
|
Lengde
86 mm
|
Bredde
60 mm
|
Høyde
42 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Produktvekt (per element)
170.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614175653090 10
|
1/4 bits Rett 0,8x5,5mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176274090 10
|
1/4 bits PH1 gul L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176461005 10
|
1/4 bits PH2 hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176651090 10
|
1/4 bits PZ1 blå L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176652090 10
|
1/4 bits PZ2 svart L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417693 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 3,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417694 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 4,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417695 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 5,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143115 090 10
|
1/4 bits Torx TX15 gul L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143120 090 10
|
1/4 bits Torx TX20 hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143125 090 10
|
1/4 bits Torx TX25 svart L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143130 090 10
|
1/4 bits Torx TX30 rød L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061470 10 961 10
|
1/4 bits RW10 rosa/hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061470 20 961 10
|
1/4 bits RW20 lys oransje/hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061470 30 961 10
|
1/4 bits RW30 lys gul L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061470 40 961 10
|
1/4 bits RW40 lys rosa/hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176702090 1
|
Bitsholder m.magn/ring 1/4-1/4 L=75mm
|
Forp/Min.best.
1
|