Bitssett med 10 bits L=70 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614250020961 1
|
Bitssett med 10 bits RW-PZ-PH-TX L=70mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Antall deler i sortiment/sett
10 STK
|
Produktvekt (per element)
0.450 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|