1/4" Bitsholder med 1/4" tange L=350 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bladlengde | Drev | Drevtype | Hylsediameter | Lengde | Produktvekt (per element) | Spor | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614176624990 1
|
Bitsholder m.rør +magn.holder 1/4 L=350
|
Bladlengde
33.5 mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Hylsediameter
16.5 mm
|
Lengde
350 mm
|
Produktvekt (per element)
212 g
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)