1/4" Bitsholder med 1/4" tange L=50 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Diameter | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614176754061 1
|
Bitsholder m.magn/ring 1/4-1/4 L=50mm
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Lengde
50 mm
|
Diameter
9.5 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
18.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)