Pipebits 1/4" for skruer med 6-kt. hode
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Drev | Drevtype | Sportype | Lengde | Pipenøkkeldybde til magnet | Utvendig diameter på pipenøkkel | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614176712090 1
|
1/4 pipebits med magnet 5,5mm L=51mm
|
Nøkkelbredde
Skiftenøkkel størrelse 5,5 mm
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
51 mm
|
Pipenøkkeldybde til magnet
2.1 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
11 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
24.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614176713090 1
|
1/4 pipebits med magnet 1/4 L=51mm
|
Nøkkelbredde
|
Drev
|
Drevtype
|
Sportype
|
Lengde
|
Pipenøkkeldybde til magnet
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
|
Harmonisert systemkode
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614176714090 1
|
1/4 pipebits med magnet 7,0mm L=51mm
|
Nøkkelbredde
|
Drev
|
Drevtype
|
Sportype
|
Lengde
|
Pipenøkkeldybde til magnet
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
|
Harmonisert systemkode
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614176715090 1
|
1/4 pipebits med magnet 8,0mm L=51mm
|
Nøkkelbredde
|
Drev
|
Drevtype
|
Sportype
|
Lengde
|
Pipenøkkeldybde til magnet
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
|
Harmonisert systemkode
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614176716090 1
|
1/4 pipebits med magnet 3/8 L=51mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
51 mm
|
Pipenøkkeldybde til magnet
4.2 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
14.6 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
28.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614176717090 1
|
1/4 pipebits med magnet 10mm L=51mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
51 mm
|
Pipenøkkeldybde til magnet
4.2 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
14.6 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614176718090 1
|
1/4 pipebits med magnet 13mm L=45mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
51 mm
|
Pipenøkkeldybde til magnet
6 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19.5 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
47.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|