Pipebits 5/16" for skruer m. 6-kt. hode
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Drev | Drevtype | Sportype | Lengde | Pipenøkkeldybde til magnet | Utvendig diameter på pipenøkkel | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614176831090 1
|
5/16 pipebits med magnet 12mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Drev
C 8.0 (5/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
50 mm
|
Pipenøkkeldybde til magnet
5.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
20 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Produktvekt (per element)
64.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614176832090 1
|
5/16 pipebits med magnet 15mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Drev
C 8.0 (5/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
50 mm
|
Pipenøkkeldybde til magnet
9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
23 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Produktvekt (per element)
68.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614176833090 1
|
5/16 pipebits med magnet 17mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Drev
C 8.0 (5/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
50 mm
|
Pipenøkkeldybde til magnet
10 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Produktvekt (per element)
64.350 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)