Pipebitssett 1/4" med magnet
- Leveres i praktisk plastholder med belteklips
- Pipebits med 1/4" universaltange
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614176 961 1
|
1/4 pipebitssett m. magnet 1/4,7,8,10,13
|
Antall deler i sortiment/sett
5 STK
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 1/4 tommeNøkkelstørrelse 7 mmNøkkelstørrelse 8 mmNøkkelstørrelse 10 mmNøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|