Bremsekalipervogn BT1 med jekk for Cargo
- Tidsbesparende ettersom løfteren betjenes av kun 1 person
- Ingen løfting av tunge deler nødvendig
- God manøvreringsevne på trange plasser
- Til universalt bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Slaglengde | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Passende for maks. dekkstørrelse | Passende for min. dekkstørrelse | Passende for min./maks. dekkstørrelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952001515961 1
|
Bremsekalipervogn BT1 med jekk for Cargo
|
Lastekapasitet
50 kg
|
Slaglengde
200 mm
|
Bredde
250 mm
|
Høyde
700 mm
|
Lengde
470 mm
|
Produktvekt (per element)
35000.000 g
|
Passende for maks. dekkstørrelse
22.5 in
|
Passende for min. dekkstørrelse
17.5 in
|
Passende for min./maks. dekkstørrelse
17,5-22,5 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Egnet for alle typer bremskalipere på busser, lastebiler, hengere og anleggsmaskiner
Tekniske data
- Løftekapasitet: 50 kg
- Passer til hjulstørrelse 17,5 - 22,5"
- Lengde: 470 mm
- Bredde: 250 mm
- Høyde: 700 mm
- Vekt: 35 kg