Bremserørnippel M10x1,25 Fiat, Autobianch. DIN
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for utvendig rørdiameter | Gjengetype | Nominell diameter | Stigning | Innvendig diameter | Nøkkelbredde | Lengde | DIN-flens | Materiale | Overflate | Materialgruppe | DIN | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0889506 005 25
|
Bremserørnippel M10x1,25 Fiat/Autobianch
|
Egnet for utvendig rørdiameter
4.75 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Nominell diameter
10 mm
|
Stigning
1.25 mm
|
Innvendig diameter
5.00 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Lengde
19.500 mm
|
DIN-flens
F
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Materialgruppe
Stål
|
DIN
Frikuttende stål: Tekniske leveringsbetingelser
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|