Oppretterverktøy Bulkfix
Bulkfix er et enestående hjelpemiddel ved reparasjon av skader på doble karosseriplater og på steder der det er vanskelig å komme til på baksiden. Pga. bulkfix' store anvendelsesområde og enkle håndtering, blir det nå mulig å utføre disse jobbene på enkelt og rasjonelt vis.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Med bulkfixpistolen blir uttrekkernaglene påsveiset den bulkede platen som på forhånd må være blankslipt. Uttrekkerverktøyet monteres på naglene og låses ved å vri uttrekkerverktøyet mot høyre. Naglene leveres i 2 mm og 2,6 mm tykkelse. Naglene kan klippes av ved hjelp av en avbiter, restene slipes bort. I tillegg kan bulkfix også brukes til på-sveising av klipsfester på bl.a. OPEL, FORD, og RENAULT. Til dette må riktig munnstykke benyttes. Dette skiftes på enkel måte ut mot universalmunnstykket.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0691501102990 1000
|
Bulkfixnagler 2,0X 50 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Artikkelnummer
0691501103990 500
|
Bulkfixnagler 2,5X 50 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)