Verkstedfil 3-kt. H2 medium 200 mm
- DIN 7261
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Filbladlengde | Bredde | Filgrad | DIN | Form | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071461 20 064 1
|
Verkst.fil 3-kt.H2 L200 Skaft 071461 624
|
Filbladlengde
200 mm
|
Bredde
14 mm
|
Filgrad
Medium overflate
|
DIN
Ingeniørfiler: typer, lengder, tverrsnittsdimensjoner
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
82031000000
|
Produktvekt (per element)
157.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|