Verkstedfil flat H1 grov 200 mm
- DIN 7362
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Filbladlengde | Bredde | Tykkelse | Filgrad | DIN | Form | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071461 01 064 1
|
Verkstedfil flat H1=grov 200mm
|
Filbladlengde
200 mm
|
Bredde
20 mm
|
Tykkelse
5 mm
|
Filgrad
Skurrende overflate
|
DIN
Ingeniørfiler: typer, lengder, tverrsnittsdimensjoner
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
82031000000
|
Produktvekt (per element)
133.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|