Glasskrape med håndtak bredde 40 mm
- Leveres med 6 stk. blad
- Ergonomisk 2-komponent håndtak med sklisikkert grep
- Bladholder i rustfritt stål
- Med avtagbar bladbeskyttelse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Skraperbredde | Materiale til håndtak | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Overflate | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071466335 961 1
|
Glasskrape med 6 stk. barberblad L=180mm
|
Lengde
180 mm
|
Skraperbredde
40 mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Materiale
Rustfritt stål A2, 1.4310
|
Produktvekt (per element)
115.000 g
|
Harmonisert systemkode
82033000000
|
Overflate
Høyglanspolert
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071566 101990 5
|
Barberblad for glasskrape
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
071566 101990 100
|
Barberblad for glasskrape
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071566 101990 5
|
Barberblad for glasskrape
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
071566 101990 100
|
Barberblad for glasskrape
|
Forp/Min.best.
100
|