Blad rett 20mm for 0715 66 40
Reserveblad for:
- 'Skrape- og knivsett' 071566 40
- 'Skrapehåndtak' 071566 41
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Knivbladbredde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 44 061 5
|
Blad 20mm rett for 0715 66 40
|
Knivbladbredde
20 mm
|
Harmonisert systemkode
82119400000
|
Produktvekt (per element)
3.550 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|