Blad skrått 16mm for 0715 66 40
Reserveblad for:
- 'Skrape- og knivsett' 071566 40
- 'Skrapehåndtak' 071566 41
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Knivbladbredde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 45 961 20
|
Blad 16mm skrå For 0715 66 40
|
Knivbladbredde
16 mm
|
Harmonisert systemkode
82119400000
|
Produktvekt (per element)
2.550 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|