Knekkblad 18mm svart ekstra skarp
- Würth lakkerte ekstra skarpe knekkblader gir fine og presise snitt
- Bladtykkelse 0,5 mm
- Skjærekantlengde 100 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 053061 10
|
Knekkblad 18mm ekstra skarpt - 10pk
|
Produktvekt (per element)
9.100 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Tekniske data
- Bladtykkelse 0,5 mm
- Skjærekantlengde 100 mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071566 275061 1
|
Knekkbladkniv 18mm stålføring Wurth
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071566 276961 1
|
Würth knekkbladkniv 25 mm med stålføring
|
Forp/Min.best.
1
|