Knekkblad 9 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bladlengde | Knivbladbredde | Bladtykkelse | Materiale | Skjærekantlengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 07 061 10
|
Knekkblad 9mm
|
Bladlengde
85 mm
|
Knivbladbredde
9 mm
|
Bladtykkelse
0.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Skjærekantlengde
80 mm
|
Harmonisert systemkode
82119400000
|
Produktvekt (per element)
3.260 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071566 275061 1
|
Knekkbladkniv 18mm stålføring Wurth
|
Forp/Min.best.
1
|