Knivblad fast 18mm
Godt egnet for tunge skjærejobber, blant annet rutelim
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715669219990 10
|
Knivblad fast 18mm
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Bladet leveres uten bruddanviser og er ikke beregnet på å brekke av når bladet sløves
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071566 275061 1
|
Knekkbladkniv 18mm stålføring Wurth
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071566 276961 1
|
Würth knekkbladkniv 25 mm med stålføring
|
Forp/Min.best.
1
|