Hultafors elektriker kniv ELK i slire
- Elkniv. Eggenes sliping og håndtakets utforming er optimalisert for avisolering av kabler.
- Blad av 1.5 mm kullstål herdet til 58-60 HRC. Bladlengde: 33 mm
- Skaftet og sliren er laget av ekstra slagfast PP-plast. *Unik funksjon for å feste sliren rundt knappen på arbeidsklærne gjør at den ikke løsner, samtidig som den er lett å ta av.
- Total lengde: 158 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Håndtaklengde | Knivbladbredde | Skjærekantlengde | Materiale til håndtak | Min. kabeldiameter | Lengde (foldet sammen) | Maks. kabeldiameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 513990 1
|
Hultafors elektriker kniv ELK i slire
|
Lengde
158 mm
|
Håndtaklengde
125 mm
|
Knivbladbredde
18 mm
|
Skjærekantlengde
33 mm
|
Materiale til håndtak
1-komponent plast
|
Min. kabeldiameter
1.0 mm
|
Lengde (foldet sammen)
158 mm
|
Maks. kabeldiameter
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
91.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|