Slirekniv rustfri blått håndtak
- Hull for sikkerhetsline
- Bladlengde: 100 mm
- Total lengde: 210 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bladlengde | Bladtykkelse | Knivbladbredde | Materiale | Materiale til håndtak | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715566040990 30
|
Slirekniv med blått plasthåndtak rustfri
|
Lengde
210 mm
|
Bladlengde
100 mm
|
Bladtykkelse
3 mm
|
Knivbladbredde
21 mm
|
Materiale
Rustfritt stål, 1.4122
|
Materiale til håndtak
Støtsikker plast
|
Farge
Blå
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|