2K Knekkbladkniv 25mm
- Knekkblad kniv med stålføring
- Godt mykt 2-komponent grep for sikker håndtering
- 25 mm knekkblader
- Leveres med 1stk. Würth ekstra skarpt knekkblad av karbonstål.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Knivbladbredde | Lengde | Bladlengde | Bladtykkelse | Farge | Harmonisert systemkode | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Skjærekantlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 276961 1
|
Würth knekkbladkniv 25 mm med stålføring
|
Knivbladbredde
25 mm
|
Lengde
195 mm
|
Bladlengde
140 mm
|
Bladtykkelse
0.7 mm
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
82089000000
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
163.500 g
|
Skjærekantlengde
135 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071566 053061 10
|
Knekkblad 18mm ekstra skarpt - 10pk
|
Forp/Min.best.
10
|