Knekkbladkniv 18 mm ergo
- Knekkbladkniv med stålføring
- Anti-skli 2-komponent grep for sikker håndtering
- 18 mm knekkblader
- Magasin for 2 ekstra blader
- Leveres med 3stk. Würth ekstra skarpe knekkblad av karbonstål.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Knivbladbredde | Lengde | Bladlengde | Bladtykkelse | Farge | Harmonisert systemkode | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Skjærekantlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 275061 1
|
Knekkbladkniv 18mm stålføring Wurth
|
Knivbladbredde
18 mm
|
Lengde
170 mm
|
Bladlengde
105 mm
|
Bladtykkelse
0.5 mm
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
82089000000
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
103.000 g
|
Skjærekantlengde
100 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071566 053061 10
|
Knekkblad 18mm ekstra skarpt - 10pk
|
Forp/Min.best.
10
|