Knekkbladkniv 18 mm med skrulås
- Integrert bladmagasin med 2 blader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Knivbladbredde | Lengde | Bladlengde | Bladtykkelse | Farge | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Skjærekantlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 879961 1
|
Knekkbladkniv 18mm Stålføring og skrulås
|
Knivbladbredde
18 mm
|
Lengde
155 mm
|
Bladlengde
100 mm
|
Bladtykkelse
0.5 mm
|
Farge
Rød
|
Materiale til håndtak
ABS
|
Produktvekt (per element)
81.000 g
|
Skjærekantlengde
79 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|