Knekkbladkniv 18 mm med skyvelås
- Integrert bladmagasin med 2 blader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Knivbladbredde | Lengde | Bladlengde | Bladtykkelse | Design | Farge | Harmonisert systemkode | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Skjærekantlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 210961 1
|
Knekkbladkniv 18mm stålføring og aut.lås
|
Knivbladbredde
18 mm
|
Lengde
160 mm
|
Bladlengde
105 mm
|
Bladtykkelse
0.5 mm
|
Design
With blade magazine
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
82119300000
|
Materiale til håndtak
ABS
|
Produktvekt (per element)
83.900 g
|
Skjærekantlengde
100 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071566 053061 10
|
Knekkblad 18mm ekstra skarpt - 10pk
|
Forp/Min.best.
10
|