Knekkbladkniv 18mm med brytehake
- Ekstremt skarpt knivblad
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Knivbladbredde | Lengde | Bladlengde | Bladtykkelse | Farge | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Skjærekantlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 279961 1
|
Würth knekkbladkniv 18mm med brytehake
|
Knivbladbredde
18 mm
|
Lengde
182 mm
|
Bladlengde
100 mm
|
Bladtykkelse
0.5 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
92.000 g
|
Skjærekantlengde
100 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071566 053061 10
|
Knekkblad 18mm ekstra skarpt - 10pk
|
Forp/Min.best.
10
|