Knekkbladkniv 2K 18 mm +10 blader Würth
- Knekkbladkniv med bladstyring i stål
- Godt mykt 2-komponent grep for sikker håndtering
- 18 mm knekkblad
- Leveres med 10stk. Würth ekstra skarpt knekkblad av karbonstål.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 055061 1
|
Würth knekkbladkniv 18mm +10 blader
|
Lengde
170 mm
|
Harmonisert systemkode
82089000000
|
Produktvekt (per element)
181.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|