Knekkbladkniv med 25 mm stålføring og automatisk bladlås
- Beregnet for høyt skjæremoment
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Knivbladbredde | Lengde | Farge | Harmonisert systemkode | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Skjærekantlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 28 061 1
|
Knekkbladkniv 25mm stålføring aut.lås
|
Knivbladbredde
25 mm
|
Lengde
190 mm
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
143.000 g
|
Skjærekantlengde
126 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071566 351061 10
|
Knekkblad 25mm heavy duty
|
Forp/Min.best.
10
|