Sikkerhetskniv S2
- Sikkerhetsklasse S2 - fullstendig inntrekk og skjuling av bladet etter avsluttet kutting
- Låsefunksjon for enkelt skifte av knivblad
- Reserveblader: 071566 02, 071566 03 og 071566523
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Skjærekantlengde | Bladlengde | Materiale til håndtak | Bladtykkelse | Farge | Harmonisert systemkode | Knivbladbredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 017961 10
|
Sikkerhetskniv S2 med 3K grep
|
Lengde
160 mm
|
Skjærekantlengde
61 mm
|
Bladlengde
61 mm
|
Materiale til håndtak
Aluminium
|
Bladtykkelse
0.6 mm
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Harmonisert systemkode
82119300000
|
Knivbladbredde
19 mm
|
Produktvekt (per element)
141.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|