Sikkerhetskniv Zebra
- Sikkerhetsklasse S1 - automatisk inntrekk av knivbladet ved avsluttet skjærebehandling, gjør at fare for kutt- og rispeskader reduseres vesentlig
- Hurtig bladskifte uten verktøy, med magnetisk bladholder
- Ergonomisk og glippsikkert grep
- Integrert bladholder for 5 stk. blader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 013061 1
|
Sikkerhetskniv Zebra S1
|
Lengde
170 mm
|
Harmonisert systemkode
82119300000
|
Produktvekt (per element)
192.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|