Tapetkniv liten 9 mm
- Bladføring av metall
- Automatisk bladlås
- Inkludert totalt 3 blader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Knivbladbredde | Lengde | Bladlengde | Bladtykkelse | Design | Farge | Harmonisert systemkode | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Skjærekantlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 060961 1
|
Knekkbladkniv med 9mm stålføring
|
Knivbladbredde
9 mm
|
Lengde
140 mm
|
Bladlengde
85 mm
|
Bladtykkelse
0.4 mm
|
Design
With blade magazine
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
82119300000
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Produktvekt (per element)
33.500 g
|
Skjærekantlengde
80 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071566 053061 10
|
Knekkblad 18mm ekstra skarpt - 10pk
|
Forp/Min.best.
10
|