Verkstedfil rund H2 medium 250 mm
- DIN 7261
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Filbladlengde | Filgrad | Diameter | DIN | Design | Form | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071461 51 064 1
|
Verkstedfil rund H2=medium 250mm
|
Filbladlengde
250 mm
|
Filgrad
Medium overflate
|
Diameter
10 mm
|
DIN
Ingeniørfiler: typer, lengder, tverrsnittsdimensjoner
|
Design
Rund
|
Form
Type E
|
Harmonisert systemkode
82031000000
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|