Platesaks Zebra høyre og venstre
- For rett- og kurvesnitt
- Håndtaket er formet slik at man får tak med alle fingrene
- Utveksling gir mindre kraftbehov for å oppnå samme skjæreresultat
- Smidde kjefter i beste stålkvalitet
- Glatte kniver med skjæregeometri som hindrer platen å gli ut av kjeften
- PVC-overtrukket håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Lengde | Skjærekantlengde | Maks. kuttekapasitet i metallplate | Maks. kuttekapasitet i rustfritt stål | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071303 100060 1
|
Platesaks med utveksling høyre
|
Design
Høyreskjæring
|
Lengde
260 mm
|
Skjærekantlengde
28 mm
|
Maks. kuttekapasitet i metallplate
1.8 mm
|
Maks. kuttekapasitet i rustfritt stål
1.2 mm
|
Harmonisert systemkode
82033000000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
530.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071303 110060 1
|
Platesaks med utveksling venstre
|
Design
Venstreskjæring
|
Lengde
260 mm
|
Skjærekantlengde
28 mm
|
Maks. kuttekapasitet i metallplate
1.8 mm
|
Maks. kuttekapasitet i rustfritt stål
1.2 mm
|
Harmonisert systemkode
82033000000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
530.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Skjærekapasitet: Stål 1,8 mm - A2 1,2 mm
- Lengde: 250 mm, vekt: 570 g