Wiresaks enhånds L=190 mm
- For kutting av kabler, wire og pianotråd
Med plastovertrukket håndtak
Klippekapasitet:
- Pianotråd: Ø2,5 mm
- Tråd fra 19 HRC-stål og oppover: Ø4 mm
- Hard tråd: Ø5 mm
- Myk tråd: Ø7 mm
- Kabel i aluminium og kobber: Ø5 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter | Maks. kuttekapasitet for tråddiameter i 19 HRC-stål | Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter | Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob | Lengde | Harmonisert systemkode | Lengde i tommer | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Skjærekantlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071403 601961 1
|
Wiresaks enhånds L=190mm
|
Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter
2.5 mm
|
Maks. kuttekapasitet for tråddiameter i 19 HRC-stål
4 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
5 mm
|
Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter
7 mm
|
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob
5 mm
|
Lengde
190 mm
|
Harmonisert systemkode
82033000000
|
Lengde i tommer
7.5 in
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Produktvekt (per element)
330.000 g
|
Skjærekantlengde
10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|