Wiresaks
Enhåndssaks med returfjær og lås i lukket stilling
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Myk wire: 7 mm
- Hard wire (160 kg/mm/2): 5 mm
- Herdet fjærstål: 2,5 mm
- Aluminium og kobberstenger: 5 mm
- Stålstenger (60 kg/mm/2): 4 mm