2-armet avdrager
- Armer er sideveis flyttbare og vendbare for innvendig og utvendig bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Ekstern klembredde | Klemdybde | Spindellengde | Krokbredde | Krokspisslengde | Krokspisstykkelse | Trekkraft | Antall armer | Gjengemål | Harmonisert systemkode | Maks. intern klembredde | Materiale til spindel | Materiale til tverrstykke | Min. intern klembredde | Nøkkelbredde | Overflate på spindelen | Overflaten på tverrstykket | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714522090061 1
|
Avdrager 2-arm. flyttbar,vendbar 90x100
|
Ekstern klembredde
90 mm
|
Klemdybde
100 mm
|
Spindellengde
140 mm
|
Krokbredde
22 mm
|
Krokspisslengde
12 mm
|
Krokspisstykkelse
3 mm
|
Trekkraft
3 t
|
Antall armer
2 STK
|
Gjengemål
Nominell diameter 14 x 1,5 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Maks. intern klembredde
140 mm
|
Materiale til spindel
Stål
|
Materiale til tverrstykke
Stål
|
Min. intern klembredde
90 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Overflate på spindelen
Nitrokarburering
|
Overflaten på tverrstykket
Galvanisert, blåpassivert
|
Produktvekt (per element)
1075.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714522130061 1
|
Avdrager 2-arm. flyttbar,vendbar 130x100
|
Ekstern klembredde
130 mm
|
Klemdybde
100 mm
|
Spindellengde
140 mm
|
Krokbredde
22 mm
|
Krokspisslengde
12 mm
|
Krokspisstykkelse
3 mm
|
Trekkraft
3 t
|
Antall armer
2 STK
|
Gjengemål
Nominell diameter 14 x 1,5 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Maks. intern klembredde
180 mm
|
Materiale til spindel
Stål
|
Materiale til tverrstykke
Stål
|
Min. intern klembredde
100 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Overflate på spindelen
Nitrokarburering
|
Overflaten på tverrstykket
Galvanisert, blåpassivert
|
Produktvekt (per element)
1170.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714522160061 1
|
Avdrager 2-arm. flyttbar,vendbar 160x150
|
Ekstern klembredde
160 mm
|
Klemdybde
150 mm
|
Spindellengde
210 mm
|
Krokbredde
30 mm
|
Krokspisslengde
18 mm
|
Krokspisstykkelse
3.5 mm
|
Trekkraft
5 t
|
Antall armer
2 STK
|
Gjengemål
Gjenge 1/2 tomme
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Maks. intern klembredde
220 mm
|
Materiale til spindel
Stål
|
Materiale til tverrstykke
Stål
|
Min. intern klembredde
130 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Overflate på spindelen
Nitrokarburering
|
Overflaten på tverrstykket
Galvanisert, blåpassivert
|
Produktvekt (per element)
3024.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714522200061 1
|
Avdrager 2-arm. flyttbar,vendbar 200x150
|
Ekstern klembredde
200 mm
|
Klemdybde
150 mm
|
Spindellengde
210 mm
|
Krokbredde
30 mm
|
Krokspisslengde
18 mm
|
Krokspisstykkelse
3.5 mm
|
Trekkraft
5 t
|
Antall armer
2 STK
|
Gjengemål
Gjenge 1/2 tomme
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Maks. intern klembredde
260 mm
|
Materiale til spindel
Stål
|
Materiale til tverrstykke
Stål
|
Min. intern klembredde
130 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Overflate på spindelen
Nitrokarburering
|
Overflaten på tverrstykket
Galvanisert, blåpassivert
|
Produktvekt (per element)
3416.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714522250061 1
|
Avdrager 2-arm. flyttbar,vendbar 250x200
|
Ekstern klembredde
250 mm
|
Klemdybde
200 mm
|
Spindellengde
280 mm
|
Krokbredde
36 mm
|
Krokspisslengde
28 mm
|
Krokspisstykkelse
6.5 mm
|
Trekkraft
7.5 t
|
Antall armer
2 STK
|
Gjengemål
Gjenge 3/4 tomme
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Maks. intern klembredde
330 mm
|
Materiale til spindel
Stål
|
Materiale til tverrstykke
Stål
|
Min. intern klembredde
190 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Overflate på spindelen
Nitrokarburering
|
Overflaten på tverrstykket
Galvanisert, blåpassivert
|
Produktvekt (per element)
6846.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714522350061 1
|
Avdrager 2-arm. flyttbar,vendbar 350x200
|
Ekstern klembredde
350 mm
|
Klemdybde
200 mm
|
Spindellengde
280 mm
|
Krokbredde
36 mm
|
Krokspisslengde
28 mm
|
Krokspisstykkelse
6.5 mm
|
Trekkraft
7.5 t
|
Antall armer
2 STK
|
Gjengemål
Gjenge 3/4 tomme
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Maks. intern klembredde
420 mm
|
Materiale til spindel
Stål
|
Materiale til tverrstykke
Stål
|
Min. intern klembredde
190 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Overflate på spindelen
Nitrokarburering
|
Overflaten på tverrstykket
Galvanisert, blåpassivert
|
Produktvekt (per element)
8153.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|