2- og 3-armet avdrager
- Hengslede armer med smal og bred klo i hver sin ende
- Ved belastning presses armene innover
- Art. nr. 0714 523 161 har festespor for M8 skruer i den brede kloen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Ekstern klembredde | Klemdybde | Spindellengde | Antall armer | Krokbredde (smal ende) | Krokbredde (bred ende) | Krokspisslengde | Krokspisstykkelse | Trekkraft | Gjengemål | Harmonisert systemkode | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714522091061 1
|
Avdrager 2-arm. hengslet,dob.klo 90x80
|
Ekstern klembredde
90 mm
|
Klemdybde
80 mm
|
Spindellengde
125 mm
|
Antall armer
2 STK
|
Krokbredde (smal ende)
10 mm
|
Krokbredde (bred ende)
17 mm
|
Krokspisslengde
7 mm
|
Krokspisstykkelse
2 mm
|
Trekkraft
2 t
|
Gjengemål
Nominell diameter 14 x 1,5 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
630.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714523161061 1
|
Avdrager 3-arm. hengslet,dob.klo 160x130
|
Ekstern klembredde
160 mm
|
Klemdybde
130 mm
|
Spindellengde
170 mm
|
Antall armer
3 STK
|
Krokbredde (smal ende)
20 mm
|
Krokbredde (bred ende)
24 mm
|
Krokspisslengde
13 mm
|
Krokspisstykkelse
3 mm
|
Trekkraft
7.5 t
|
Gjengemål
Nominell diameter 18 x 1,5 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
2431.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|